Juego de tapones de protección auditiva, 200 pares Bilsom® 303L, Tipo: 200

Número de artículo: 097315 200
Establecer precio 200 par (0,19 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
312 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Bilsom®
Denominación del fabricante 303L
Tamaño Estándar
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 200 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097315 200
EAN / GTIN 7312550050736
Número del fabricante 1005073
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Los tapones de protección auditiva de poliuretano autoadaptable se caracterizan por una gran comodidad de uso y garantizan un asiento seguro en el conducto auditivo. Gracias a la disponibilidad de dos tamaños, L para conductos auditivos de tamaño normal y S para conductos auditivos relativamente estrechos, se mejora la forma adaptada personal. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Caja de cartón de entrega con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.

Aplicación:

Para conductos auditivos normales