Cuerpo de media máscara Serie 7500, Tamaño: M

Número de artículo: 097231 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro Sistema de bayoneta 3M™
Peso 136 g
Código de colores para los accesorios adecuados Bayoneta 3M™
Denominación del fabricante 7502
Tipo de producto Media máscara

Identificación y clasificación

Número de artículo 097231 M
EAN / GTIN 4046719790678
Número del fabricante 7000104177
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Los robustos cuerpos de media máscara de la serie 7500 están fabricados de silicona agradable al contacto con la piel y disponen de unas cintas «Drop-Down» que permiten llevar la máscara delante del pecho durante interrupciones de corta duración del trabajo. Un sistema de doble filtro garantiza una resistencia respiratoria reducida y una buena distribución del peso. Las cintas elásticas y regulables para la cabeza ofrecen el máximo de seguridad y comodidad. Ajuste hermético óptimo gracias al sello facial estructurado.

Norma:

EN 140