Detector de un solo gas Pac® 6000, Tipo: SO2

Número de artículo: 097198 SO2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Umbral de alarma mín. 0,5 ppm; 1 ppm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Umbral de alarma máx. 0,5 ppm; 1 ppm
Clase de protección IP: IP68
Serie Pac® 6000
Denominación del fabricante Pac® 6000
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Señal de alarma háptico; háptico; Vibración
Unidad rango de medición, Dióxido de azufre (SO2) Piezas por millón
Valor de medición mín., Piezas por millón 0 ppm
Valor de medición máx., Piezas por millón 100 ppm
Umbral de alarma A1; A2
Tipo de producto Medidor de gas
Sensor para Dióxido de azufre (SO2)

Identificación y clasificación

Número de artículo 097198 SO2
EAN / GTIN 4026056020522
Número del fabricante 8326323
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Los detectores de un solo gas personales Pac® 6000 y 6500 miden de manera rápida y precisa un determinado gas. Manejo sencillo gracias a la pantalla sin idioma concreto, código de colores claro y carcasa robusta y fácil de agarrar. Triple alarma: acústica, visual y vibración. Tiempos de respuesta cortos de los sensores, incluso en condiciones duras. Medición e indicación directa de uno de los siguientes gases: CO (monóxido de carbono), H2S (ácido sulfhídrico), SO2 (dióxido de azufre) u O2 (oxígeno).
Límite de tiempo de dos años desde la primera conexión del aparato.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.