Gafas de seguridad cómodas XC®

Número de artículo: 096320 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.081 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: No se empañan; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie XC®
Identificación de la montura EN 166 FT
Identificación del cristal 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Recubrimiento discos No se empañan; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 096320 CLEAR
EAN / GTIN 7312552110278
Número del fabricante 1011027HS
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras cómodas de dos componentes con vidrios intercambiables grandes y apoyo suave para la nariz y la frente. Las gafas protectoras cubren de forma óptima la zona ocular, con una visión exenta de distorsión. Las patillas ajustables en longitud e inclinación proporcionan una forma adaptada perfecta. Resistente a los arañazos y sin empañar gracias al recubrimiento HydroShield™ de alta calidad.

Norma:

EN 166; EN 170