{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Cut E
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 |
E
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
4
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
4
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
4
|
|
| Resistencia a la perforación |
3
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
E
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano |
Espuma de nitrilo
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Código EN 388 |
4443E
|
|
| Color |
gris; negro
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección contra cortes
|
|
| Talla del guante |
11
|
|
| Intervalo de aplicación |
Universal
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Tecnología de tejido (finura) |
15G
|
|
| Norma |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de base |
Hilo especial
|
|
| Recubrimiento |
Superficie de la palma de la mano
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
Agarre con aceite; Agarre en mojado
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094662 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263116707 | |
| Número del fabricante | 094662 11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |