Par de guantes uvex profi ergo ENB20A, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094412 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    5,18 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 par(es)
    4,32 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex profi ergo
Denominación del fabricante uvex profi ergo ENB20A
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Material forro Algodón
Color naranja
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Peso total 76 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094412 9
EAN / GTIN 4048612007846
Número del fabricante 6014703
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex profi ergo ENB20A. Guante de uso universal de interlock de algodón, con recubrimiento 3/4 de caucho nitrilo para campos de aplicación húmedos, aceitosos o grasientos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.