Par de guantes, Talla de los guantes: 6

Número de artículo: 094283 6
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
5.789 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388 3131X
Material de base Lycra®, poliamida
Recubrimiento water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 255 mm
Color negro / gris
Talla de guante 6
Tecnología de punto 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094283 6
EAN / GTIN 4062406128845
Número del fabricante 094283 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para un buen tacto y un mango seguro en entornos de trabajo secos y con poca humedad o aceite. Buen ajuste y sensibilidad al tacto gracias a la tecnología de costura innovadora con poliamida, licra y fibras. Exento de DMF. Adecuado especialmente para el montaje de piezas pequeñas, recepción y envío de mercancías, trabajos de mantenimiento.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Número de artículo 094283, 094287: Para trabajar en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos o aceitosos. Número de artículo 094271: Para tareas en entornos de trabajo secos y húmedos.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Número de artículo 094271: No adecuados para el manejo de piezas aceitosas.