• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Calzado profesional zueco blanco/gris 2120, SB, Número de zapato UE: 45

Número de artículo: 092953 45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 2120
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; blanco
Tamaño UE 45
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Resistencia al combustible de la suela
Nivel de protección SB
Cierre Deslizamiento
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble
Tipo de producto Zuecos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092953 45
EAN / GTIN 4042035919847
Número del fabricante 2120 GR. 45
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie ANATOM.
  • Material superior de microfibra, blanco.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Plantilla acc Wave intercambiable.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Apto para cocina.
  • Conforme a HACCP.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC