• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Profesní obuv Clog bílá/šedá 2120, SB, Velikost obuvi EU: 45

Artiklové číslo: 092953 45
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 2120
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; Bílá
Velikost EU 45
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Odolnost podrážky proti palivu ano
Třída ochrany SB
Uzávěr Prokluz
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Druh produktu Dřeváky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092953 45
EAN / GTIN 4042035919847
Číslo výrobce 2120 GR. 45
Výrobce/odpovědná osoba Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady ANATOM.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna, bílá.
  • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
  • Vložku do bot acc Wave lze vyměnit.
  • Protiskluzová podešev z PU.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.
  • Konformní dle HACCP.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC