{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | VD | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Clase de protección | S3 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Seguridad antiperforación | Acero | |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
| Aislamiento contra el frío | hasta -20°C | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Propiedad | Amortiguación Vario® | |
| Número de zapato UE | 38 | |
| Color | negro/naranja | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | 092672 38 | |
| EAN / GTIN | 4044348753842 | |
| Número del fabricante | VD 7500 SST ESD S3 NB 38 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |