Čizme s vezicama, crne, verzija XB VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 39

Artikl br.: 092668 39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 39
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092668 39
EAN / GTIN 4044348591598
Broj proizvođača VD 3800 SST SF XB 39

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.
  • Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST s petom otpornom na toplinu (do oko 220 °C) i posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril-kaučuka (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Niska cipela i čizme s vezicama s tekstilnom zaštitom od prodora.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu