{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Salix | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Clase de protección | S1 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Propiedad | resistente al combustible | |
| Propiedad de la suela | Suela de rebote | |
| Denominación del fabricante | Zapato abotinado Salix S1 SRC NB | |
| Número de zapato UE | 39 | |
| Color | gris/negro | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | 092495 39 | |
| EAN / GTIN | 4044348702444 | |
| Número del fabricante | SALIX NB 39 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |