Botas negras Botín FE02 Girder Composite ESD, S3S, Número de zapato UE: 45

Número de artículo: 092431 45
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Ridge
Denominación del fabricante
FE02
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro
Tamaño UE
45
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20344; EN ISO 20345
Material de cubierta
Cuero nobuc
Material suela
Poliuretano (PU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Composite
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
sí
Suela perfilada
sí
Nivel de protección
S3S
Cierre
Cerrojo; Cremallera
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango
Altura elevada
Tipo de producto
Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092431 45
EAN / GTIN 5036108398799
Número del fabricante FE02BKB45
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad FE02, equipadas con un sistema de cordones para atar y desatar más rápidamente.
  • Material exterior de cuero nobuck.
  • Dotación ESD.
  • Puntera y entresuela sin metal.
  • Suela de PU/PU resistente a combustible y aceite.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
IEC 61340-5-1:2016