Zapato abotinado negro ELECTRIC, SB, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092423 44
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ELECTRIC
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Tamaño UE 44
Anchura Extraancho
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345
Material de cubierta Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Resistencia al combustible de la suela
Nivel de protección SB
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092423 44
EAN / GTIN 8023796694255
Número del fabricante 12680-001-44
Fabricante/responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad transpirable ELECTRIC para electricistas.
  • Material superior de tejido transpirable.
  • Forro interior de 100 % poliéster, repelente de la humedad, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica, termoformada y perforada de EVA y nitrilo, transpirable.
  • Suela intermedia: no metálica con alta resistencia eléctrica.
  • Suela PU/TPU con elevada resistencia eléctrica.
  • 100 % sin metal.
  • Absorción de choques.
  • Anchura 10 (talla 39), anchura 11 (talla 40-48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB PS FO SR
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Nota:

¡El zapato de seguridad ELECTRIC solo se puede utilizar como protección secundaria!