{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | GLOBET | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Clase de protección | S1PS | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Seguridad antiperforación | Textil | |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Propiedad | resistente al combustible | |
| Número de zapato UE | 42 | |
| Color | negro/rojo | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | 092383 42 | |
| EAN / GTIN | 8023796711686 | |
| Fabricante/responsable | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |