Chaqueta de invierno para señora, negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091879 S
Descuento
182,47 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 18 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 150
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 150 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex S
Norma EN 343
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Identificación y clasificación

Número de artículo 091879 S
EAN / GTIN 7330509541685
Número del fabricante 497119879900S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno de señora estanca al viento y a agua con una gran transpirabilidad. El forro de malla proporciona una mejor ventilación en espalda, axilas y cuello. Mediante detalles técnicos como costuras selladas, la chaqueta se mantiene estanca permanentemente incluso en lugares sometidos a una gran solicitación. Forma ajustada óptima mediante mangas preformadas, espalda alargada, así como pretina y puños ajustables. Con capucha de quita y pon.
  • Bolsillo en el pecho con cremallera y bolsillo en el pecho con solapa.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.

Norma:

EN 343.