• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pantalón de señalización Plaline, amarillo / cinc, Talla de confección DE: 52

Número de artículo: 091776 52
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PLANAM Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PLANAM

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo señales
Porcentaje de tejido, Algodón 25 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie Plaline
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Posición Delante; Delante; Detrás; derecha
Número bolsillos, Delante 2 ud.; 2 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Clase, EN ISO 20471 2
Tipo de producto Pantalón
Zona de protección ESD (EPA) no
Größe DE 52
Color amarillo; naranja
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 290 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí; sí
Cierre Cierre por adherencia; Goma
Características Reflectante
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091776 52
EAN / GTIN 4030913942186
Número del fabricante 5611052
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Pantalón de señalización de tejido de mezcla.
  • Dos bolsillos incorporados.
  • Bolsillos superpuestos en la rodillo y bolsillo doble para metro.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Goma elástica en la cintura y bolsillos traseros adicionales con solapas y cierre por adherencia.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 2

Nota:

Pantalón de señalización en naranja / cinc en n.° 091777.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.