{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 25 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 75 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Posición | Delante; Delante; Detrás; derecha | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud.; 2 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 20471 | 2 | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 50 | |
| Color | amarillo; naranja | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 290 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Goma | |
| Características | Reflectante | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091776 50 | |
| EAN / GTIN | 4030913942179 | |
| Número del fabricante | 5611050 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |