{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Plaline | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 75% poliéster; 25% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 290 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Branquear | não utilizar lixívia | |
| Limpeza química | não limpar a seco | |
| Secar | Não secar no tambor | |
| Passar | não passar a ferro | |
| Cor | amarelo/zinco | |
| Tamanho de confeção PT | 52 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Tipo de produto | Calças refletoras |
| Número do artigo | 091776 52 | |
| EAN/GTIN | 4030913942186 | |
| Número do fabricante | 5611052 | |
| Fabricante/responsável | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |