{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Otras fibras | 2 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | VIS-LINE | |
| Pieza descrita, Azul cobalto | Grundfarbe; Reflexelemente | |
| Denominación del fabricante | Multinorm-Jacke VIS-LINE | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster; Otras fibras | |
| Densidad tejido | 350 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda; derecha; izquierda | |
| Tamaño DE | 54 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Botón pulsador; Cierre por adherencia | |
| Capucha | no | |
| Características | Con material reflectante; Espalda alargada; Pliegue extensible en la espalda; Puños ajustables | |
| Sexo | Caballero | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091702 54 | |
| EAN / GTIN | 4057121534514 | |
| Número del fabricante | 2652353-481-54 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |