{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 65 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Alte fibre | 2 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Grundfarbe; Reflexelemente | |
| Serie | VIS-LINE | |
| Denumirea producătorului | Multinorm-Jacke VIS-LINE | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester; Alte fibre | |
| Densitatea ţesăturii | 350 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Mărime DE | 54 | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton; prindere cu scai | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Cute de extindere pe spate; Manșete reglabile; Spate prelungit | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091702 54 | |
| EAN / GTIN | 4057121534514 | |
| Număr producător | 2652353-481-54 | |
| Producător/responsabil | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |