{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 30 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra especial | 1 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 44 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliamida | 20 % | |
| Porcentaje de tejido, Aramida | 5 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad | |
| Tamaño DE | 26 | |
| Posición | Detrás; derecha; izquierda; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 3 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 2 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 11611 | 1 | |
| Clase, EN ISO 20471 | 1 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Aramida; Algodón; Modacrílico; Poliamida; Fibra especial | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Secar | Secado delicado en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091682 26 | |
| EAN / GTIN | 7330509622292 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |