Hay una alternativa para este artículo

Abrigo ESD de señora CONDUCTEX®, Gris plateado, Tamaño: 2XL

Número de artículo: 091603 2XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Botón pulsador
Talla internacional, Señora 2XL
Tipo de producto Abrigo
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; antiestático; transpirable
Sexo Señora
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091603 2XL
EAN / GTIN 4050274550660
Número del fabricante 08005 48019 000 50-2XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Abrigo ESD de señora con dos pinzas.
Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos