{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Color, negro | Azul negruzco | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Denominación del fabricante | Erding | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 300 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Aislamiento; Protección contra el frío | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 2 ud. | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Con cierre por adherencia | no | |
| Talla internacional, Unisex | L | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Goma; Cremallera | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Cierre del collar; Puños; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 091547 L | |
| EAN / GTIN | 5711074382408 | |
| Número del fabricante | 15615-249-11010 L | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |