Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Chaqueta Loft Erding, azul violáceo / azul negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091547 M

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Color, negro Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie UNIQUE
Denominación del fabricante Erding
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 300 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Aislamiento; Protección contra el frío
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Tira de cierre oculta, Cremallera
Con cierre por adherencia no
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cremallera
Características Banda protectora contra la intemperie; Cierre del collar; Puños; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091547 M
EAN / GTIN 5711074382422
Número del fabricante 15615-249-11010 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

La ligera chaqueta Loft con exclusivo aislamiento CLIMASCOT® calienta de forma efectiva y se puede comprimir a un volumen reducido. Corte ergonómico gracias a mangas preformadas e insertos elásticos en los laterales para una mayor libertad de movimiento. Transpirable, estanco al viento y repelente al agua.
  • Cremallera y tira protectora interior.
  • Bolsillos delanteros y superiores con cremallera.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Cinta elástica en el dobladillo y en las muñecas.

Descargas y documentos

De la misma serie "UNIQUE" Ver todos