Chaqueta de invierno Darmstadt, antracita oscura / negro, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091542 3XL
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Poliéster 97 %
Porcentaje de tejido, Elastano 3 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie Darmstadt
Pieza descrita Oberstoff
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color gris; negro
Composición del tejido Elastano; Poliéster
Densidad tejido 305 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química Limpieza en húmedo
Tipo de aplicación Protección contra el frío; Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Tira de cierre oculta, Cremallera
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha
Características Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; Puños; cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil

Identificación y clasificación

Número de artículo 091542 3XL
EAN / GTIN 5711074444175
Número del fabricante 16002-149-1809 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno transpirable con capucha desmontable y aislamiento CLIMASCOT®. Ajuste cómodo gracias a las mangas preformadas y la espalda larga. Resistente al viento y repelente al agua.
  • Cremallera con tira protectora interior.
  • Bolsillos superiores y bolsillo interior con cremallera.
  • Puños acanalados ocultos en las muñecas.
  • Elementos reflectantes en los brazos y la espalda.