{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, amarillo | Amarillo brillante | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | Unite | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Internationale Größe | S | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 170 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Termo | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo lateral | Delante | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Material cremallera | Plástico | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; cortavientos | |
| Sexo | Unisex |
| Número de artículo | 091428 S | |
| EAN / GTIN | 7330509907771 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |