{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón |
33 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
63 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Elastolefina |
4 %
|
|
| Temperatura, Lavado normal |
40 °C
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Tipo de aplicación |
Active
|
|
| Posición |
Delante; Detrás; derecha; izquierda
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
46
|
|
| Color |
negro
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Elastolefina; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
260 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado normal
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí; sí; sí
|
|
| Cierre |
Cremallera
|
|
| Características |
Zona de la rodilla reforzada
|
|
| Norma |
EN 14404
|
| Número de artículo | 091425 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509923719 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |