{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 63 % poliester; 33% pamuk; 4 % elastolefin | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Boja | crno | |
| Konfekcijska veličina DE | 46 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |
| Broj artikla | 091425 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509923719 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |