{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 63 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastolefina | 4 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 114 | |
| Posición | Delante; Detrás; derecha; izquierda | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastolefina; Poliéster | |
| Densidad tejido | 260 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091425 114 | |
| EAN / GTIN | 7330509923696 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |