{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Highline | |
| Servicio especial | Personalización textil | |
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 35% algodón; 65% poliéster | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 285 g/m2 | |
| Ropa estándar | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavar | 60 °C colada de color | |
| Blanqueo | No blanquear | |
| Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
| Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
| Planchar | caliente, hasta un máximo de 200 °C | |
| Color | pizarra / negro | |
| Material | Algodón, poliéster | |
| Talla de confección DE | 44 | |
| Tamaño FR | 40 | |
| Cierre de pantalón | Cremallera | |
| Cierre de vaso | Hebillas de seguridad en los tirantes | |
| Cierre de pierna | recto, abierto | |
| Número de bolsillos laterales | 2 | |
| Bolsillos laterales | utilizado | |
| Número de bolsillos de rodilla | 2 | |
| Número de bolsillos para metro | 2 | |
| Número de bolsillos de muslo | 1 | |
| Bolsillo de muslo con solapa y Cierre por adherencia | sí | |
| Bolsillo para teléfono móvil | sí | |
| Bolsillo de peto | con solapa y Cierre por adherencia | |
| Tipo de producto | Pantalón de peto |
| Número de artículo | 091332 44 | |
| EAN / GTIN | 4030913068602 | |
| Número del fabricante | 2332044 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |