{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | NORIT | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 64 | |
| Color | negro | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Características | Reflectante | |
| Norma | EN 14404 |
| Número de artículo | 091303 64 | |
| EAN / GTIN | 4030913960180 | |
| Número del fabricante | 6400064 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |