{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro |
Negro intenso
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
35 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
65 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
40 °C
|
|
| Serie |
NORIT
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección contra el frío
|
|
| Posición |
Detrás; Delante
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
44
|
|
| Color |
negro
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster
|
|
| Densidad tejido |
245 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí
|
|
| Cierre |
Botón; Cremallera
|
|
| Características |
Reflectante
|
|
| Norma |
EN 14404
|
| Número de artículo | 091303 44 | |
| EAN / GTIN | 4030913960081 | |
| Número del fabricante | 6400044 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |