• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Pantalón NORIT, negro, Talla de confección DE: 27

Número de artículo: 091303 27

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 091303 27
EAN / GTIN 4030913960043
Número del fabricante 6400027
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

El diseño moderno y clásico y el material agradable de la serie NORIT hablan de la aptitud para la labor cotidiana de la ropa de trabajo. Las numerosas funciones de las prendas de ropa permiten utilizar la ropa de trabajo NORIT en diferentes áreas.
Gracias a los insertos elásticos y al material ligero , el pantalón ofrece una libertad de movimiento óptima y una gran comodidad de uso. Además, el tejido mixto es fácil de mantener y los distintos elementos reflectantes garantizan una buena visibilidad.
  • Bolsillos incorporados.
  • Bolsillo para cinta de medir con compartimento para lápices.
  • Bolsillo de muslo con solapa y compartimento para lápices.
  • Bolsillo para el móvil con cremallera.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillos en las rodillas que se pueden llenar por arriba con rodilleras.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Variante de señora del pantalón en negro en n.° 091304.