{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado delicado | 60 °C | |
| Serie | ACTIVIQ | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| área EX | no | |
| Größe DE | 28 | |
| Densidad tejido | 270 g/m2 | |
| Größe FR | 54C | |
| Größe IT | 54C | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | Secado delicado en secadora | |
| Plancha | Moderadamente caliente (<150°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Percloroetileno | |
| Größe ES | 54C | |
| Größe UK | 42S | |
| Größe NL | 28 | |
| Größe US | 42/32 | |
| Sexo | Caballero | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091222 28 | |
| EAN / GTIN | 4053813279251 | |
| Número del fabricante | 3250 5365-4699-28 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |