Paños de limpiar de procesos Kimtech™ Rollo grande, Tipo: K

Número de artículo: 089243 K
Precio por 1 Unidad (0,65 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicios 500
Capas 1
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 340 mm
Longitud 380 mm
Color azul
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Número del fabricante 7643
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

Ciertas áreas de aplicación controlada requieren soluciones especiales de limpieza y sistemas de dispensación. Es por eso que hemos utilizado nuestra experiencia y nuestra tecnología de limpieza para crear una gama de productos de alta calidad adaptados a estas tareas que le ayudarán a trabajar de manera más eficiente y productiva, al tiempo que se reducen los costes. Los paños limpiadores de procesos Kimtech® son perfectos como paños de limpiar reutilizables para la limpieza resistente al deshilachado con productos químicos y disolventes.
  • Las dimensiones de cada paño son 380 mm (largo) x 340 mm (ancho)
  • 1 rollo con 500 paños grandes azules
  • Compatible con los dispensadores de paños Kimberly-Clark Professional™
  • Perfecto para una limpieza repetida y sin pelusa con productos químicos y disolventes
  • 100 % libre de silicona