Hay una alternativa para este artículo

Cepillo para banco de trabajo Coco natural, Longitud: 280mm

Número de artículo: 087552 280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.313 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cuerpo total 280 mm
longitud de filamentos visible 70 / 60 mm
Anchura dotación filamentos 40 mm
Longitud dotación filamentos 150 mm
Material cuerpo cuerpo de madera recto
Cantos mango redondeado
Equipamiento Cocos
Tipo de producto Escoba manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Número del fabricante 10210010
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera recto con bordes de mango redondeados. Guarnición aprox. 150 × 40 mm, altura de guarnición 70 / 60 mm.