Elevador hidráulico de pistón JH, Capacidad de carga: 12t

Número de artículo: 086045 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de elevación máx. 0,153 m
Altura de construcción mín. 240 mm
Altura de construcción máx. 393 mm
Tipo de producto Elevador de carro / elevador mecánico
Capacidad de carga máx. 12.000 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086045 12
EAN / GTIN 4025092162760
Número del fabricante JH-12 B 12T
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta con placa de pie de gran tamaño para una colocación estable, con indicador limitador de presión. Palanca basculante de bomba de marcha suave con ajuste para el control de válvula. Plato de punzón estriado; desenroscable adicionalmente con rosca. No utilizable horizontalmente.