Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, ⌀: 10mm

Número de artículo: 085915 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 4 N
10 mm
Altura 4,5 mm
Altura con rosca 11,5 mm
Material núcleo del imán Ferrita
Material superficie galvanizado
Rosca M3 mm
Casquillo roscado
resistencia máxima a altas temperaturas 120 °C
Peso 3 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Número del fabricante E860

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
  • Superficie galvanizada.
  • Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

Aplicación:

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descargas y documentos

Productos adecuados