Cerradura de combinación numérica, ⌀ de carcasa: 20mm

Número de artículo: 085830 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
346 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 20 mm
⌀ de arco 3,2 mm
Material de la carcasa Latón
Apto para sistemas de cerradura no
Número cerradura intercambiable individualmente no
Combinación numérica ajustable individualmente
Adecuado para bombillos no
Cantidad de llaves 0
Número de rodillos de cifras 3
Tipo de producto Candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Número del fabricante 80 20 M SB
Fabricante/responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo. Combinación numérica ajustable individualmente.
Con 3 tambores de cifras.