Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo igual, ⌀ de carcasa: 45mm

Número de artículo: 085812 45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
⌀ de arco 6 mm
Material de la carcasa Latón niquelado
Material arco Acero
Tipo de cierre Cerradura de pasador cilíndrico
Cierre bloqueo igual
Apto para sistemas de cerradura
Adecuado para bombillos
Arco templado
Arco de bloqueo doble
Círculo de números de cerradura HO 001 - 200
Suministro sin bombillo no
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085812 45
EAN / GTIN 2050000971945
Número del fabricante 503910 637790 0002
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cierre cilíndrico de precisión, caja de latón niquelado, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. Con bombillo integrado n.º 950050 (no en n.º 085816) para la adaptación individual / integración en su sistema de cerradura existente de DOM. Posibilidad de equipamiento individual con bombillo n.º 950050 según sus requisitos.

Nota:

En cuanto a bombillos para equipamiento individual, ver n.° 950050 y n.° 950072.