Cerradura de cilindro de precisión sin bombillo, ⌀ de carcasa: 45mm

Número de artículo: 085816 45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
271 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 45 mm
Material de la carcasa Latón niquelado
⌀ de arco 6 mm
Material arco Acero
Arco templado
Arco de bloqueo doble
Tipo de cierre Cerradura de pasador cilíndrico
Círculo de números de cerradura HO 001 - 200 o número de cierre de cerradura
Apto para sistemas de cerradura
Adecuado para bombillos
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085816 45
EAN / GTIN 2050000971969
Número del fabricante 504604 C
Fabricante/responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cierre cilíndrico de precisión, caja de latón niquelado, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. Con bombillo integrado n.º 950050 (no en n.º 085816) para la adaptación individual / integración en su sistema de cerradura existente de DOM. Posibilidad de equipamiento individual con bombillo n.º 950050 según sus requisitos.

Nota:

En cuanto a bombillos para equipamiento individual, ver n.° 950050 y n.° 950072.