Marcador opaco PRO-LINE® HP, Color letra: R

Número de artículo: 085162 R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
En stock
829 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PRO-LINE HP
Color letra rojo
Forma punta Punta de cuña
Grosor de línea mín. 1 mm
Grosor de línea máx. 3 mm
Material de escritura Barniz
Para material acero; metal; plástico; vidrio
Características de secado rápido; resistente a los rayos UV; resistente al agua; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo 085162 R
EAN / GTIN 048615969626
Número del fabricante 096962
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Pintura inodora, punta redonda. Resistente a la radiación UV y al agua.
Para marcas de 2 − 4 mm de ancho.

Aplicación:

Óptimo para marcaciones sobre superficies aceitosas, recubiertas y frías. ″Registrado IMDS″.