Absorbeur d’huile universel, Longueur ruban: 1400mm

Réf.: 084396 1400
Nouveau produit
Prix par 1 unité (231,43 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 24 V
Fréquence secteur 50 Hz
Référence fabricant Bandskimmer universal
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit Aspirateur de surface (absorbeur)
Longueur de ruban 1 400 mm

Identification et classification

Référence article 084396 1400
EAN / GTIN 4069515046022
Réf. fabricant 084396 1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Absorbeur d’huile avec base magnétique universellement adaptable, sécurité de bande et tuyau d’évacuation. Optimisation du nettoyage du lubrifiant par l’élimination des huiles d’origine extérieure en suspension (jusqu’à 3 litres par heure). Permet une prévention efficace de la prolifération de bactéries et de champignons. Le nettoyage systématique des lubrifiants permet de conserver leurs performances et de favoriser ainsi la rentabilité ainsi que la protection de l’environnement et du personnel.
Les bandes de rechange pour les absorbeurs peuvent être commandées dans la longueur désirée sous le code art. 084395.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation.

Remarque(s):

Calcul de la longueur de bande: (Hauteur de la cuve de votre machine en mm + 100 mm) * 2 = longueur de bande. Veuillez arrondir en conséquence.