Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado CBF, Contenido: 5l

Número de artículo: 084241 5
Precio por 1 Unidad (13,99 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Contenido 5 l
Color marrón claro
Viscosidad cinemática 41 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Lubricante refrigerante
Valor del refractómetro 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Número del fabricante 2730842415
Fabricante/responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

Lubricante refrigerante sin cloro, formaldehído y ácido bórico para altas exigencias. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.
Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento, para el suministro interno de refrigerante (IKZ) y apto para alta presión.

Ventaja:

Mejora la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie. Sin cloro, no se producen vapores nocivos, ecológico.
Los concentrados son anticorrosivos, no atacan la pintura y son fisiológicamente inocuos, muy resistentes contra la proliferación bacteriana y compatibles con la piel.

Aplicación:

Aplicación universal para todos los trabajos de arranque de viruta (tornear, fresar, taladrar, roscar, escariar, vaciar, aserrar, rectificar). Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables. Proporción de mezcla normal 1: 20, para materiales de alta resistencia y acero fino, proporción de mezcla 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.