• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hoogrendement-snijolie dikvloeibaar, chloorvrij DAR 50 Visco, Inhoud: 0,3l

Artikelnummer: 084220 0,3
Prijs per 1 Stuk (49,83 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
438 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,3 l
Kleur lichtgeel
Kookpunt -44 °C
Zelfontbrandingstemperatuur 365 °C
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Snijolie / slijpolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084220 0,3
EAN/GTIN 2050000966149
Nummer fabrikant 5508422300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen. Vermenging met normale minerale snijolie wordt niet aanbevolen (niet met in water oplosbare olie).
Opbrengen met penseel, spuitbus, spuitflacon of smeersysteem.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.

Toepassing:

Universeel, geschikt voor verspanen (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en niet-verspanend bewerken. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor zachte metalen.
Dikvloeibaar product op basis van minerale olie, zeer goed geschikt voor draadsnijden, goed hechtvermogen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan