Engrasador de plástico pequeño, Capacidad: 70ml

Número de artículo: 083529 70
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.428 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 70 ml
Recipiente longitud 55 mm
Anchura recipiente 30 mm
Altura de recipiente 55 mm
Material recipiente Plástico
Material tubo de salida Plástico
Tipo de producto Engrasador

Identificación y clasificación

Número de artículo 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Número del fabricante 81547
Fabricante/responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.
Lubricador de fuelle con bombeo para el suministro dosificado de líquidos, con cubierta protectora imperdible en la boquilla de salida.