{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | LOCTITE 572 | |
| Base química | Dimetacrilato | |
| Viscosidad dinámica | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
| Forma | pastoso | |
| Punto de inflamación | 93 °C | |
| Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
| Resistencia manual al cabo de | 12 min | |
| Resistencia funcional según | 72 h | |
| adecuado para material | Metal | |
| adecuado para ámbito de aplicación | Roscas de tubo; Piezas de conexión | |
| Para tamaño de rosca M hasta | M80 | |
| Para tamaño de rosca pulgadas | 3 pul | |
| intersticio máximo | 0,1 mm | |
| Clase de resistencia | resistencia media | |
| Par inicial de arranque mínimo | 7 Nm | |
| Color | blanco | |
| Capacidad | 50 ml | |
| Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
| Tipo de producto | Sellador |
| Número de artículo | 083321 572 | |
| EAN / GTIN | 5010266572321 | |
| Número del fabricante | 791427 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |