{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud aparatos | 570 mm | |
Anchura aparatos | 355 mm | |
Altura del aparato | 320 mm | |
Longitud cesto insertable | 443 mm | |
Anchura cesto insertable | 238 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 570 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 330 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 200 mm | |
Capacidad cubeta de limpieza | 30 l | |
Capacidad nominal | 20,6 l | |
Potencia de calefacción | 1.200 W | |
Rendimiento máximo ultrasonidos | 1.200 W | |
Suministro de energía | alimentado en la red | |
Tensión nominal | 230 V | |
Consumo de potencia | 1.500 W | |
Posibilidad de ampliación separador de aceite | no | |
Posibilidad de ampliación filtración con bombas | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de lavado | no | |
Posibilidad de ampliación módulo de secado | no | |
Peso | 11,2 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número de artículo | 082923 30 | |
EAN / GTIN | 2050001962720 | |
Número del fabricante | 101644+100005 |