Cubierta de protección acústica xtra ST, Tipo: 50

Número de artículo: 082105 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud tapa 405 mm
Anchura tapa 540 mm
Material Acero fino
Tipo de producto Tapa

Identificación y clasificación

Número de artículo 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Ahorran energía y costes al reducir el calor residual y recoger o reciclar el vapor de agua; reducen el ruido de la limpieza por ultrasonidos; pueden instalarse posteriormente como un conjunto de automontaje y se acoplan a la unidad de ultrasonidos para ahorrar espacio. Altura instalada: 65 mm.

Idóneo para:

Aparato de limpieza por ultrasonidos n.° 082002 tam. 50.